Sada zástrčných klíčů ErgoStar kulová hlava TORX 13díl.chrom

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1660034
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 366BEHZ13
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 36487
  • Produktová řada: ErgoStar
  • EAN: 4010995364878
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 563,06
3 101,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů ErgoStar kulová hlava TORX 13díl.chrom
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar Kulová hlava TORX 13díl., úprava chemickým černěním (36487). Usnadní vám práci. : Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožnuje práci až do úhlu 25°. Usnadňuje manipulaci: Vždy správný klíč na správném místě. Šetří čas: Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou. Použití: Na všechny obtížně dosažitelné šrouby TORX. 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32386) T9 x 111 mm, 21 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32387) T10 x 121 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32388) T15 x 136 mm, 27 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32389) T20 x 148 mm, 29 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32390) T25 x 163 mm, 33 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32391) T27 x 176 mm, 36 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32392) T30 x 191 mm, 38 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (32393) T40 x 210 mm, 43 mm 1 x klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX úprava chemickým černěním (33749) T45 x 232 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX úprava chemickým černěním (24313) T5 x 72 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX úprava chemickým černěním (24314) T6 x 80 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX úprava chemickým černěním (24315) T7 x 88 mm, 18 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX úprava chemickým černěním (24316) T8 x 101 mm, 20 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi