Klíč L kulová hlava TORX krátké rameno stříbrný T6x80mm 69mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Imbusový klíč
  • Kód: 1660729
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 366T006TS
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 40967
  • Produktová řada: Klíče Wiha L
  • EAN: 4010995409678
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
160,21
193,85 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Klíč L kulová hlava TORX krátké rameno stříbrný T6x80mm 69mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha klíče ve tvaru L Kulová hlava TORX s krátkým ramenem, titanově stříbrný (40967) T6 x 80 mm, 6,9 mm. Usnadní vám práci. : Umožnuje šroubování pod úhlem až 25°. Sníží vaše náklady: Ideální ochrana proti korozi při dokonale přesném lícování do šroubu zaručuje dlouhou životnost. Šetří vaše zdraví: Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci. Použití: Speciálně pro obtížně přístupné šrouby Torx a stísněné podmínky. Kulová hlava Torx umožnuje šroubovat pod úhlem až 25°. Snížení výšky hlavy zástrčného klíče až o 15 % umožnuje lepší přístupnost. Snížení rizika zranění článku a konečků prstu díky 95° ohnutí zástrčného klíče.

Parametry

Výrobce Wiha
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Provedení proti krádeži NE
Provedení Pravoúhlé
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi