Sada zástrčných klíčů ErgoStar šestihr.kul.hlava 9díl. krátká svítí

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1660847
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 369E9F
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 41483
  • Produktová řada: ErgoStar
  • EAN: 4010995414832
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 882,25
2 277,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů ErgoStar šestihr.kul.hlava 9díl. krátká svítí
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ErgoStar šestihranná kulová hlava, 9díl., krátká, barevně svítí (41483). Usnadní vám práci. : Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožnuje práci až do úhlu 25°. Sníží vaše náklady: Sníží se nebezpečí zapomenutí ve stroji a z toho vyplývajících následných škod. Usnadňuje manipulaci: S držákem ErgoStar vždy správný klíč na správném místě. Šetří čas: Zaručuje pořádek: Odebírání a cílené zasunutí do držáku je hračkou. Zvýší vaši efektivnost: Barevné zástrčné klíče můžete rychle a jednoduše najít - díky svíticímu laku s UV světlem i za šera. Rychlý výběr potřebného otvoru klíče díky barevnému přirazení. Kdo to nezná? U mnoha držáku zástrčných klíčů je třeba zdlouhavě vyjímat jednotlivé klíče nebo je zase zavádět zpět do držáku. Ale s tím je už nyní díky Wiha ErgoStar konec, neboť tento systém geniálním způsobem vyřešil tento problém. Otáčení samostatného zástrčného klíče v držáku vede k tomu, že se všechny ostatní klíče otáčejí ve stejném úhlu ke straně, a tím je umožněno rychlé a pohodlné vyjímání. Sevření v držácích zajistí, že klíče nemohou vypadnout jak u uzavřeného, tak i otevřeného držáku. Navíc lze barevné zástrčné klíče rychle a jednoduše najít a díky svíticímu laku je dobře najdete i ve tmě za pomoci UV světla. Zkrátí se tím doba hledání ztraceného zástrčného klíče a při údržbě zařízení se sníží nebezpečí zapomenutí nástrojů ve stroji. Díky přídržné funkci MagicRing s pružným ocelovým kroužkem zástrčné klíče perfektně udržují v jakékoli poloze všechny šestihranné normované šrouby bez magnetu. Šestihranná kulová hlava umožnuje snadné šroubování pod úhlem až 25°. Sada zástrčných klíčů obsahuje devět barevných šestihranných zástrčných klíčů v běžných velikostech. Použití: Vhodné na šroubové spoje na obtížně přístupných místech a k zasouvání a šroubování ve vodorovných, šikmých nebo hlubokých slepých otvorech. 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41894) 1,5 x 91 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41895) 2 x 101 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41896) 2,5 x 113 mm, 20 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41897) 3 x 128 mm, 23 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41898) 4 x 142 mm, 29 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41899) 5 x 163 mm, 33 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41900) 6 x 184 mm, 38 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41901) 8 x 206 mm, 44 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava barevně svíticí (41902) 10 x 231 mm, 50 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi