Sada zástrčných klíčů ProStar TORX 13díl. titanově stříbrné

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1660507
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: SB366SZ13TS
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 39105
  • Produktová řada: ProStar
  • EAN: 4010995391058
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 308,15
2 792,86 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů ProStar TORX 13díl. titanově stříbrné
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar TORX 13díl., titanově stříbrné v blistru (39105). Čepel: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, titanově stříbrná. Použití: Pro všechny práce se šrouby TORX. Extra: Úsporný ProStar dovoluje nejjednodušší vyjmutí každého jednotlivého klíče bez pohybu druhých. Všechny klíče od T5 do T45 v jedné sade. 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39106) T5 x 72 mm, 13 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39107) T6 x 80 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39108) T7 x 88 mm, 18 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39109) T8 x 101 mm, 20 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39110) T9 x 111 mm, 21 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39111) T10 x 121 mm, 23 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39112) T15 x 136 mm, 27 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39113) T20 x 148 mm, 29 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39114) T25 x 163 mm, 33 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39115) T27 x 176 mm, 36 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39116) T30 x 191 mm, 38 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39117) T40 x 210 mm, 43 mm 1 x klíče ve tvaru L TORX, titanově stříbrný (39118) T45 x 232 mm, 49 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi