Sada zástrčných klíčů ProStar šestihr.kul.hlava 9díl. matně chromovaná

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1654027
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: SB369S9
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 07192
  • Produktová řada: ProStar
  • EAN: 4010995071929
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 168,22
1 413,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů ProStar šestihr.kul.hlava 9díl. matně chromovaná
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná v blistru (07192). Čepel: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matné pochromovaná. Normy: Na základe ISO 2936L. Použití: Speciálně pro obtížně přístupné šrouby. Extra: Úsporný ProStar dovoluje nejjednodušší vyjmutí každého jednotlivého klíče bez pohybu druhých. Kulová hlava umožnuje sešroubování pod úhlem až do 25°. 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01392) 1,5 x 91 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01393) 2 x 101 mm, 18 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01395) 2,5 x 113 mm, 20 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01396) 3 x 128 mm, 23 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01398) 4 x 142 mm, 29 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01400) 5 x 163 mm, 33 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01402) 6 x 184 mm, 38 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01404) 8 x 206 mm, 44 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava, matné chromovaný (01406) 10 x 231 mm, 50 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi