Sada zástrčných klíčů ProStar šestihr.kul.hlava krátké ram. 9díl.chrom

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1658521
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: SB369TS9
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 35481
  • Produktová řada: ProStar
  • EAN: 4010995354817
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 490,19
1 803,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada zástrčných klíčů ProStar šestihr.kul.hlava krátké ram. 9díl.chrom
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem 9díl., matně chromovaná, baleno v blistru (35481). Usnadní vám práci. : Kulová koncová část usnadňuje přístup k šroubům a umožnuje práci až do úhlu 25°. Usnadňuje manipulaci: Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání. Šetří vaše zdraví: Snižuje riziko zranění díky zvětšení pracovního prostoru pro ruční práci. Zvýší vaši efektivnost: Zlepšená přístupnost díky krátkému ramenu. Normy: Na základe ISO 2936L. Použití: Zvlášť vhodné pro obtížně přístupné šrouby a stísněné podmínky. 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35482) 1,5 x 91 mm, 5,5 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35483) 2 x 101 mm, 9 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35484) 2,5 x 113 mm, 9,5 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35485) 3 x 128 mm, 11 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35486) 4 x 142 mm, 13 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35487) 5 x 163 mm, 15 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35488) 6 x 184 mm, 18 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35489) 8 x 206 mm, 22 mm 1 x klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava s krátkým ramenem, matné chromovaný (35490) 10 x 231 mm, 28 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi