Lapač hmyzu elektrický do 200m2 CAPTURE 400 2x20W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odpuzovač hmyzu
  • Kód: 1205233
  • Výrobce: BRC
  • Označení typu: CAPTURE400
  • Značka: BRC
  • Objednací číslo: CAPTURE400
  • Produktová řada: Lapače
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 038,95
9 727,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lapač hmyzu elektrický do 200m2 CAPTURE 400 2x20W
Na objednávku

Popis produktu

Kvalitní, odolný a spolehlivý lapač hmyzu určený jak pro domácí použití, tak do průmyslu. Doma jej lze s výhodou použít v interiéru (kuchyň, chodba, obývák), kde v noci může mimo svoji hlavní funkci sloužit i jako orientační osvětlení, tak i do exteriéru (pod přístřešky, pod pergoly, do zahraních altánků apod.). V průmyslu je určen do obchodů, hotelů, recepcí, kuchyní, do škol či školek, šaten, laboratoří apod. Jak přístroj funguje? Elektrický lapač hmyzu vábí hmyz namodralým světlem (zářivkou, umístěnou v přístroji) a následně je tento hmyz usmrcen elektrickým proudem na svislé mřížce uprostřed přístroje. Poté, co je hmyz usmrcen, spadne do podlouhlé misky, která je se nachází se ve spodní části přístroje. Tuto misku můžete bez problémů vyjmout a vysypat. Tento přístroj nepoužívá žádné chemikálie či spreje. Pracuje zcela bez použití jakýchkoliv škodlivých látek a neohrožuje zdraví. Vylapá malé mušky i velký hmyz? Ano. Velkou předností lapače hmyzu řady CAPTURE je oproti většině obdobných zařízení velmi vysoké napětí (3700 V) a proud (9 mA) na mřížce, která hmyz usmrcuje. Napětí je uvnitř přístroje vytvářeno vysokonapěťovým transformátorem. Toto napětí a proud zajistí spolehlivé vyčištění chráněného prostoru od malých mušek až po velký hmyz (vosy, masařky). Na jaký hmyz je přístroj určen? Prakticky na veškerý polétavý hmyz, jako jsou mouchy, komáry, mušky, můry, vosy, masařky, moly apod. Jak a kam je vhodné přístroj umístit? Lapač hmyzu umísťujeme cca. 2-3m nad zemí do tmavší části místnosti (do rohu ke stropu) či prostoru (pod stříšku pergoly apod.). Jsou tři možnosti jeho upevnění - zavěsit na řetízek, který je dodáván spolu s lapačem, zavěsit na háčky (skoby) přímo na stěnu nebo položit (na poličku, desku...). Technické údaje: Účinná plocha: cca. 100m2 ve dne, 200m2 v noci Příkon zářivek: 2x18 W , délka trubice 61 cm Celkový příkon: max. 60 W Napájení: 230 VAC / 50 Hz Napětí a proud na mřížce: 3700 V / 9 mA Hmotnost: 6,2 kg Rozměry: 635 x 260 x 125 mm Krytí: IP20 Materiál: nerez / plast

Parametry

Výrobce BRC
Značka BRC
Produktová řada Lapače
Max. efektivní dosah 200 m2