Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 60...60
mA
Značka LEDVANCE-OSRAM
Produktová řada LED Antibacterial
Výkon zdroje 10...10
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 1055...1055
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1055
lm
Světelná účinnost 105
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice E27
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Úhel vyzařování 200...200
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 60
mm
Délka 118
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,14
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 10
kWh
Střední jmenovitá životnost 10000
h
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE