LED pásek 4,8W/m 24VDC 6000K 400lm pásek 10mm 60LED IP67 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1846663
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2835CW-M60L10W67F24RA90-50M
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-126.001.90.2
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607248884
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
255,66
309,35 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   50,0 M

LED pásek 4,8W/m 24VDC 6000K 400lm pásek 10mm 60LED IP67 CRI90
Skladem 10 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2835, studená bílá (6000K), 4,8W, 60LED, 400lm/m, CRI>90, segment 100mm, 6LED/segment, IP67, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 10m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 50m.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Provedení Páska
Způsob montáže Nástěnné
Zobrazit všechny parametry