Výrobce SLV GmbH
Značka SLV GmbH
Produktová řada SLVtec
Jmenovité napětí 220...240
V
Výkon zdroje 24...24
W
Druh napětí AC
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník ANO
Světelný tok 3600...3600
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 3600
lm
Světelná účinnost 150
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na jednom konci
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Opálové
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice G13
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 180...180
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně ANO
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání NE
Průměr 28
mm
Délka 1510
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 E
Označení světelného zdroje Ostatní
Min. počet spínacích cyklů 100000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 24
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE