Výrobce Philips
Jmenovitý proud 70...70
mA
Značka Philips
Produktová řada MASTER LEDcandle
Výkonový koeficient 0,4
Výkon zdroje 7,3...7,3
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 1535...1535
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 1535
lm
Světelná účinnost 210
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Tvar hrušky
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E27
Barva Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Barva pouzdra Ostatní
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání ANO
Průměr 70
mm
Délka 127
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,0648
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 A
Označení světelného zdroje A-type
Min. počet spínacích cyklů 50000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 1,1
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 8
kWh
Střední jmenovitá životnost 50000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG1
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE