Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná 1m (otvor 6,3mm) Eleman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nosná lišta (DIN lišta)
  • Kód: 1202965
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 322
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000322
  • Produktová řada: DIN
  • EAN: 4025221090018
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
100,86
122,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Lišta přístrojová DIN 35x 7,5 perforovaná 1m (otvor 6,3mm) Eleman
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Lišta nosná TS35/1-7,5 (DIN lišta) - perforovaná 6,3x18mm, hloubka 7,5mm, 1m, pozink.\nNosné lišty DIN. Nosné lišty jsou základním stavebním prvkem pro stavbu rozváděče, slouží pro uchycení modulových přístrojů, ale i dalších komponentů. Vyrábí se z kvalitní oceli s povrchovou úpravou a to ve variantách bez vylisovaných otvorů pro uchycení (neděrované) a s otvory pro uchycení (děrované - perforované).

Parametry

Výrobce ELEMAN
Délka 1000 mm
Materiál Ocel
Provedení DIN lišta 35/7,5 mm
Výška 35 mm
Zobrazit všechny parametry