Svítidlo nábytkové LED 10W 4000K 1000lm 600mm bílá IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lištové svítidlo
  • Kód: 1515095
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: LN COMP BATTEN 600 10W/CW
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075099715
  • Produktová řada: Linear
  • EAN: 4058075099715
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
743,96
900,19 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Svítidlo nábytkové LED 10W 4000K 1000lm 600mm bílá IP20
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Kompaktní svítidlo s vodiči na zadní straně. Vlastnosti produktu: Ekvivalent k tradičním svítidlům T8. Elektrorozvody na zadní straně svítidla. Průsvitné koncovky. Možno zapojit na začátku světelné řady se svítidlem Linear Compact High Output. V nabídce verze se světelným tokem 1.000… 2 500 lm. V nabídce 3 různé délky. Vysoká světelná účinnost: až 100 lm/W. Zkouška žhavou smyčkou v souladu s IEC 695-2-1: 850 °C. Výhody produktu: Kompaktní rozměry. Díky kompaktním rozměrům má malé prostorové nároky. Souvislé připojení bez viditelných kabelů v případě připojení k Linear Compact High Output. Vysoký světelný tok dosahující až 2 500 lm. Flexibilní použití díky široké škále dostupných délek v rozmezí 600 až 1 500 mm. Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku. 5letá záruka. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Použití uvnitř. Chodby, vstupy, schodišťě, obývací pokoje, suterény. Zvýrazňující osvětlení. Veřejné prostory. Nepřímé osvětlení. Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky. Bezešvé světelné lišty. Výbava / příslušenství: Montážní klipy součástí balení.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Značka LEDVANCE
Produktová řada Linear
Stmívání 0-10 V NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení