Výrobce EATON
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
S ukazatelem stavu NE
Spínací funkce s aretací NE
Spínací funkce Pomalý spínač
Typ ovládacího prvku Čepové zdvihátko
Typ rozhraní Bez
Výška senzoru 61
mm
Značka EATON
Produktová řada LS
Délka senzoru 33,5
mm
Okolní provozní teplota 40...70
°C
Jmenovitá provozní proud Ie při DC-13, 125 V 0,8
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 125 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 230 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 24 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 230 V 0,3
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 3
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 2
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 2
Počet spínacích kontaktů 0
Průměr senzoru 0
mm
Stupeň krytí (IP) IP65
Stupeň krytí (NEMA) 4X
Šířka snímače 31
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Uspořádání ovládacího prvku Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce ANO
Způsob elektrického připojení Ostatní