LS V-500/865/5/IP66 KS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1899195
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075705500
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075705500
  • Produktová řada: LS V
  • EAN: 4058075705500
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 412,26
1 708,83 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

LS V-500/865/5/IP66 KS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

LED pásky s 500 lm/m pro všeobecné použití, stupeň krytí IP66. Vlastnosti produktu: Pružný a stříhatelný pásek LED. Nejmenší řezací modul: 100 mm. Životnost (L70/B50): až 30 000 h při Tc max.: 75 °C. Světelný tok: 500 lm/m. Index podání barev Ra: > 80. Rozsáhlá škála teplot barvy: od teplé bílé po studené denní světlo. Stupeň krytí: IP65. Stmívatelné s vhodnými předřadníky, viz též www.ledvance.com/dim. Odolné vůči UV (podle IEC 60068-2-5). Odolné vůči slané mlze (podle IEC 60068-2-52). Výhody produktu: Rozsáhlé designové možnosti dané dlouhými a ohebnými LED pásky. Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. Snadná montáž na mnoho hladkých povrchů pomocí samolepicí pásky. Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství. Jednoduché propojování díky integrovaným kabelům na obou stranách. Vhodné pro použití ve vlhkém prostředí díky vysoké třídě ochrany. Druh použití: Vnitřní osvětlování. Všeobecné venkovní osvětlení. Dekorativní osvětlení. Obytné místnosti.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce LEDVANCE
Značka LEDVANCE
Produktová řada LS V
Výkon svítidla na metr 5 W
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi