Výrobce Philips
Jmenovitý proud 27...27
mA
Značka Philips
Produktová řada MASTER LEDspot
Výkonový koeficient 0,8
Výkon zdroje 4,9...4,9
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Vhodné pro elektronický předřadník NE
Vhodné pro magnetický předřadník NE
Světelný tok 380...380
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 380
lm
Světelná účinnost 85,71
lm/W
Intenzita světla 700
cd
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Tvar světelného zdroje Reflektor
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Neutrální 3300 - 5300 K
Patice GU10
Barva Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Barva pouzdra Šedá
Úhel vyzařování 36...36
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Fázové řízení na sestupné hraně ANO
Fázové řízení na náběžné hraně ANO
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání Bluetooth NE
Stmívání Wi-Fi NE
Bez funkce stmívání NE
Průměr 50
mm
Délka 54
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,137
Třída energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2015 F
Označení světelného zdroje PAR16
Min. počet spínacích cyklů 50000
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 5
kWh
Střední jmenovitá životnost 25000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Se stmívacím spínačem NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 Ostatní
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE