Metr skládací Longlife Plus 2m metrický 10 článků žlutá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skládací metr
  • Kód: 1655657
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 41020011
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 27055
  • Produktová řada: Longlife
  • EAN: 4010995270551
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
450,20
544,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Metr skládací Longlife Plus 2m metrický 10 článků žlutá
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Skládací metr Longlife Plus 2 m metrický, 10 článků (27055) žlutá. Materiál: Polyamid zesílený sklolaminátem je odolný vůči trhlinám, poškrábání a zvláště proti ohybu, odolává chemikáliím, a při styku s vodou nebobtná. Kloub: Kloub s pružným elementem bez vůle, odolný proti opotřebení a proti znečištění, pro rovnoměrné vysoké napnutí. Užitečná aretace všech kloubu v poloze 90°. Rozteč: Hluboce ražené, černé dělení v písmu 1 mm, červené zvýrazněné desítky. Přesnost: Prohlášení o shodě CE, EU norma třida přesnosti III. Extra: Otěruvzdorné kovové konce na počátečním a koncovém článku. Možnost oboustranného odečítání díky obrácené stupnici (recto verso).

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 2 m
Materiál Plast
Značka Wiha
Produktová řada Longlife

Naposledy jste prohlíželi