Metr skládací Longlife Plus Composite 2m metrický 10 článků červ./čern

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skládací metr
  • Kód: 1660074
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 41020054
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 37067
  • Produktová řada: Longlife
  • EAN: 4010995370671
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
459,72
556,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Metr skládací Longlife Plus Composite 2m metrický 10 článků červ./čern
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Skládací metr Longlife Plus Composite 2 m metrický, 10 článků (37067) červená/ černá. Materiál: Kompozitní konstrukce: dvě krycí vrstvy z podélně orientovaných skelných vláken absorbují ohybové síly a zajištují vyšší tuhost než je tomu u dřevěných metru. Nehrozí žádné bobtnání při styku s vodou, je odolný vůči chemikáliím. Kloub: Kloub s pružným elementem bez vůle, odolný proti opotřebení a proti znečištění, pro rovnoměrné vysoké napnutí. Tuhá aretace každého kloubu v poloze 90° a 180°. Rozteč: Verze červená/černá: Hluboce vyryté bílé dělení po krocích 1 mm, bíle vyryté číslice desítek. Verze šedá/bílá: Hluboce vyryté černé dělení po krocích 1 mm, červené vyryté číslice desítek. Přesnost: Shoda s CE, třida přesnosti II podle normy ES. Extra: Kovové koncovky u prvního a posledního článku zajištěné proti ztrátě. Možnost oboustranného odečítání díky obrácené stupnici (recto verso).

Parametry

Výrobce Wiha
Materiál Dřevo
Značka Wiha
Produktová řada Longlife

Naposledy jste prohlíželi