Posuvné meřítko digitální digiMax Rozlišení 0,01mm 150mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Posuvné měřítko
  • Kód: 1657263
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 4111701
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 29422
  • Produktová řada: dialMax/digiMax
  • EAN: 4010995294229
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 552,62
4 298,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Posuvné meřítko digitální digiMax Rozlišení 0,01mm 150mm
Na objednávku

Popis produktu

0,01 mm resp. 0.0005 palce (volitelně). Pro měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek. 5místný digitální displej s výškou číslic 7,5 mm. Při nepoužívání se po 5 min. automaticky vypne. Nulová poloha pro rychlá srovnávací měření možná v každé poloze. Baterie (SR44, 1,55V) s životností ca. 2 roky přiložena. Nekovový high-tech materiál s 50% podílem skleněných vláken. Konformní s CE.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 150 mm
Digitální ukazatel ANO
Dimenze hloubky NE
Značka Wiha
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi