Mechanický zvedák na bubny do průměr 1600 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odvíječka kabelového bubnu
  • Kód: 1574219
  • Výrobce: KATIMEX
  • Označení typu: 14 2320
  • Značka: KATIMEX
  • Objednací číslo: 142320
  • Produktová řada:
  • EAN: 4021103423202
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23 817,16
28 818,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Mechanický zvedák na bubny do průměr 1600 mm
Na objednávku

Popis produktu

Mechanický zvedák na bubny do průměr 1600 mm (Automatický překlad originálního textu: Zvedák lanového bubnu pro kabelové bubny do průměru 1600 mm, výška zdvihu větší než 100 mm, nosnost 4000 kg na pár, výška 640 mm, půdorys 400 x 200 mm, hmotnost 13, 2 kg)

Parametry

Provedení Ostatní
Značka KATIMEX
Výrobce KATIMEX
Způsob montáže Volně stojící
Max. průměr kabelového bubnu 1600 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení