Mi 6422
Skladem u dodavatele
Popis produktu
Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Rozvodnice s pojistkovými spodky NH00, 3pólová, dle IEC 60269 na přípojnicích. S přívodními svorkami, PE a N svorkami a krycí deskou ochrany proti náhodnému dotyku. Uzávěry víka otevíratelné pomocí nástroje.
Parametry
Výrobce Hensel
Hloubka 170
mm
Jmenovitý proud 125
A
Materiál pouzdra Plast
Typ pojistky NH nožová pojistka
Výrobce Hensel
Hloubka 170
mm
Jmenovitý proud 125
A
Materiál pouzdra Plast
Typ pojistky NH nožová pojistka
Výška 300
mm
Značka Hensel
Produktová řada Enymod ZR
Počet skupin 2
Rozšíření možné ANO
S průhledným krytem ANO
Stupeň krytí (IP) IP65
Šířka 600
mm
Umístění na sběrnicovém systému Univerzální
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1150086
3 219,70 Kč
3 895,84 Kč vč. DPH
Kód: 1204802
859,73 Kč
1 040,27 Kč vč. DPH
Kód: 1207168
7 094,23 Kč
8 584,02 Kč vč. DPH
Kód: 1502582
278,80 Kč
337,35 Kč vč. DPH
Kód: 2050822
2 143,00 Kč
2 593,03 Kč vč. DPH
Kód: 3002220
67,44 Kč
81,60 Kč vč. DPH
Kód: 6017926
1 176,33 Kč
1 423,36 Kč vč. DPH
Kód: 7408382
1 064,43 Kč
1 287,96 Kč vč. DPH
Naposledy jste prohlíželi