Multimetr digitální M 92 A (MD-220)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Multimetr
  • Kód: 9000738
  • Výrobce: EMOS
  • Označení typu: M2092
  • Značka: EMOS
  • Objednací číslo: 2202003000
  • Produktová řada: FOKUS
  • EAN: 8595025314703
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
676,41
818,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,68 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Multimetr digitální M 92 A (MD-220)
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

digitální multimetr\ndisplej se zobrazením 3,5 digitu\nrozsah DC napětí 200 mV až 1000 V, rozsah AC napětí 2 V až 750 V\nrozsah DC proud 200 uA až 20 A, rozsah AC proud 2 mA až 20 A\nrozsah odporu 200 Ohm až 20 MOhm\nměření spojitosti obvodů\ntest tranzistorů, test diod\nnapájení: 1x 9V (součástí dodávky)\nsoučást dodávky - návod, měřící hroty\nrozměr: 85 x 165 x 32 mm\nprodejní obal: 1 ks, blistr\nMULTIMETR MD-220

Parametry

Ukazatel Digitální
Značka EMOS
Produktová řada FOKUS
Multifunkční ukazatel ANO
Nejnižší rozlišení, AC napětí 1 mV
Zobrazit všechny parametry