Multimetr s termokamerou WBM-460

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Multimetr
  • Kód: 1567522
  • Výrobce: VOLTCRAFT
  • Označení typu: 1661486
  • Značka: VOLTCRAFT
  • Objednací číslo: 1661486
  • Produktová řada: Multimetry VC
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
27 646,38
33 452,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,85 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Multimetr s termokamerou WBM-460
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

VOLTCRAFT WBM-460 multimetr s termokamerou -20 do +260 °C 80 x 80 Pixel 50 Hz. Termomultimetr Voltcraft WBM-460 je nepostradatelným nástrojem pro řemeslníky, automatizační techniky a elektrotechniky, protože je ideální pro přesnou diagnostiku v terénu. Termomultimetr Voltcraft WBM-460 spojuje dva přístroje v jednom, takže nemusíte používat žádná další zařízení. Pomocí jediného přístroje můžete měřit a zobrazovat hodnoty proudu, napětí, odporu a pořizovat i zobrazovat termosnímky. Ušetříte tak místo a čas! Multimetr... Multimetr vybavený mnoha funkcemi je ideálním nástrojem pro analýzu a odstranění komplexních poruch v aplikacích s vysokým a nízkým napětím – umožňuje rychleji a efektivněji identifikovat potenciální problémy. ... s termokamerou! Integrovaná termokamera ukazuje rychle a snadno teplotní anomálie a problematická místa. Měření teploty je bezdotykové. Díky tomu jste v bezpečí především při měření teploty u zařízení, kterých se nelze bezpečně dotknout, jako jsou např. vysokonapěťová zařízení a transformátory, nebo u dílů, jako jsou pojistky, kabely, konektory a spínače. Ochrana proti vodě a vlhkosti (IP65) Přístroj je navržen tak, aby mu neuškodil déšť, sníh ani proud vody. Lze jej bez problémů používat a skladovat na místech s vysokou vlhkostí, jako jsou firemní areály, strojovny a ne zcela suché garáže. Přesné výsledky díky měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS) Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS umožňuje provádět přesná měření nesymetrických napětí a proudů odchylujících se od základního tvaru sinusoidy. Nesymetrická napětí se většinou objevují u regulátorů výkonu, jako jsou stmívače, regulátory počtu otáček, taktované spínací regulátory, pulzní nabíječky nebo elektronické regulátory jízdy v modelářství atd. Běžné měřiče středních hodnot někdy při těchto speciálních aplikacích vykazují velmi vysokou chybu měření. Velký displej s rozlišením 6 000 hodnot (counts) Díky mimořádně velkým číslicím nabízí tento multimetr velmi dobrou čitelnost. Na displeji se zobrazí vždy 4místná hodnota do 5 999 (rozsah zobrazení 6 000 counts), a to bez ohledu na to, na které pozici je čárka. Spolehlivé výsledky měření díky tovární kalibraci V rámci zajišťování kvality se všechny měřicí přístroje Voltcraft kalibrují ve výrobě dle továrních standardů. Tím je zaručena vysoká kvalita a dodržování tolerancí uvedených v technických údajích. K výrobku není vydáván certifikát.

Parametry

Výrobce VOLTCRAFT
Značka VOLTCRAFT
Produktová řada Multimetry VC

Naposledy jste prohlíželi