Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD smíšená, 11díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1657883
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 2691T11ESD
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 31499
  • Produktová řada: SYSTEM 4
  • EAN: 4010995314996
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 260,51
5 155,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD smíšená, 11díl.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Sada šroubováku s výměnnými dříky SYSTEM 4 ESD smíšená, 11díl. (31499). Usnadní vám práci. : Variabilně nastavitelná délka dříku v rozmezí 18-90 mm. Sníží vaše náklady: Nářadí s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické komponenty před zničením. Usnadňuje manipulaci: Snadné ovládání zajišťovacího a odjišťovacího tlačítka. Šetří vaše zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům. Doporučený lékaři a terapeuty sdružení AGR! Zvýší vaši efektivnost: Kompaktní a přesné šroubovací nářadí System 4 s rozsáhlým výměnným sortimentem dříku. K dosažení hluboko položených šroubu u elektronických komponentu nestáčí dřík ve standardní délce. Nápravu představuje sada SYSTEM 4 ESD4 - mnohostranné nářadí s výměnnými částmi šetřící místo. V kombinaci s výměnnými dříky SYSTEM 4 muže být požadovaný profil dříku rychle a jednoduše přesazen a délka dříku individuálně nastavena. S výměnnými dříky SYSTEM 4 muže být dosaženo délky mezi 18 a 90 mm. Rukojeť SYSTEM 4 je kompatibilní se všemi výměnnými dříky SYSTEM 4 Wiha (série 269). Zejména přesné práce v elektronice mohou být optimálně realizovány pomocí dříku SYSTEM 4. Kuličkové upnutí ClickStop zaručuje bezpečné držení dříku. Rukojeť šroubováku je vyrobena podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, a tím garantuje maximální ochranu elektronických komponentu. Disipativní rukojeť má povrchový odpor 106 -109 ohmu a kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou energii. Navíc je ergonomicky tvarovaná rukojeť SoftFinish doporučována lékaři a terapeuty. Prostorové úsporné ukládání nástrojů zajištuje robustní svinovací taška. Použití: Ideální pro šroubování hluboko uložených šroubu u elektrostatických komponentu. 1 x Rukojeť šroubováku SoftFinish-teleskopic ESD pro výměnné dříky SYSTEM 4 (31498) 4,0 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Phillips (00579) PH000 - PH00 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Phillips (00580) PH0 - PH1 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý (00576) 1,5 - 3,0 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý (00577) 2,0 - 3,5 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Plochý (00578) 2,5 - 4,0 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00583) 1,5, 1,5" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00584) 2, 2" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 Šestihranná kulová hlava (00585) 2,5, 2,5" x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 TORX (00597) T6 - T8 x 120 mm 1 x Výměnný dřík SYSTEM 4 TORX (00598) T7 - T9 x 120 mm

Parametry

Počet bitových vložek 0
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 0
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi