Multitool PocketStar šestihran 7díl.

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sada nářadí
  • Kód: 1654230
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 351PG7
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 23040
  • Produktová řada: PocketStar
  • EAN: 4010995230401
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
736,16
890,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Multitool PocketStar šestihran 7díl.
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Multitool PocketStar Šestihran 7díl. (23040). Usnadní vám práci. : Variabilní poloha rukojeti umožnuje jak silové, tak i rychlé šroubování. Šetří čas: Díky jednoduché ovladatelnosti je hledaná pracovní část rychle k dispozici. Zvýší vaši efektivnost: Nejběžnější pracovní části jsou integrovány v jednom nástroji. Konec s přivřenými prsty. Sada zástrčných klíčů PocketStar přesvědčí optimální manipulací a velkým užitkem, který je vyjádřen počtem praktických detailu. Sedm zástrčných klíčů je úsporné uschováno v šikovném sklápěcím držáku. Chytré vyhazovací tlačítko umožnuje jednoduchý a snadný výběr požadované velikosti klíče. Mezi polohou 90° a 270° lze vybrat libovolný počet pracovních poloh podle potřebného šroubování. V poloze 180° nástroj změní například funkci tak, že se z něho stane šroubovák. Při napolohování klíče na doraz 270° se ze sklápěcího držáku stane nástroj s praktickým pákovým ramenem pro vysoké momenty. Sofistikované řešení je také podpora uživatelů, protože do pracovní polohy muže být uveden vždy jen jeden klíč. Tím u PocketStar odpadá nepohodlné posouvání nepotřebného zástrčného klíče dozadu. Použití: Vhodný pro mobilní nasazení a práci v dílně. Se sklápěcím držákem mohou být šestihranné šrouby z otvoru vysunuty nebo zavedeny i na těžko přístupných místech. 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R020060) 2 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R025062) 2,5 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R030065) 3 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R040067) 4 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R050070) 5 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R060072) 6 1 x Čepel Vnitřní šestihran (S000100369R080075) 8

Parametry

Počet bitových vložek 7
Počet HSS spirálových vrtáků 0
Počet imbusových klíčů 7
Počet kladiv 0
Počet kleští 0
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi