Vložka nástrčných klíčů Gripper 3/8" v blistru 7-19

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nástavec pro šestihrannou matici pro nástrčný klíč
  • Kód: 1654163
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: SB24601
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 20554
  • Produktová řada: Gripper
  • EAN: 4010995205546
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 764,47
2 135,01 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vložka nástrčných klíčů Gripper 3/8" v blistru 7-19
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Vložka nástrčných klíčů Gripper 3/8" v blistru (20554) 7-19. Šetří místo: Gripper, úsporný po stránce prostoru a hmotnosti, představuje při mobilním použití alternativu sady nástrčných klíčů. Zvýší vaši efektivnost: Multifunkční Gripper se přizpůsobí každé matici nebo šroubu s vnějším profilem. Při utahování nebo uvolňování exotických tvaru šroubu, jako jsou oka, se se standardní sadou nástrčných klíčů daleko nedostanete. Skutečné řešení problému prezentuje Wiha svou multifunkční vložkou nástrčných klíčů Gripper. Díky svým 54 pružinovým ocelovým kolíkům se Gripper přizpůsobí každému šroubu do výšky 8 mm nebo matici s vnějším profilem. I exotické profily, jako jsou šrouby s háčky nebo oky, nepředstavují pro Gripper žádný problém. Nahrazuje spojky v rozsahu od 7 do 19 mm, a je jedno, zda se jedná o palcové nebo metrické rozměry. Navíc je možný přenos momentu až do 80 Nm. Vložka nástrčných klíčů se hodí na čtyřhranná upnutí nástrojů s 3/8". Díky své kompaktní velikosti univerzálně použitelný Gripper nabízí při mobilním nasazení alternativu k sade nástrčných klíčů, která šetří místo a hmotnost. Použití: Alternativa sady nástrčných klíčů pro mobilní nasazení. Ideální ke šroubování neobvyklých šroubu, jako jsou šrouby s háčky nebo oky.

Parametry

Výrobce Wiha
Ochranná izolace 1000V NE
Značka Wiha
Produktová řada Gripper
Dvanáctihranný nástavec NE
Zobrazit všechny parametry