Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric s 6 slimBity

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Bitový šroubovák
  • Kód: 1660255
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: SB283109021
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 38613
  • Produktová řada: LiftUp
  • EAN: 4010995386139
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 5 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 602,12
3 148,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric s 6 slimBity
Skladem 5 ks

Popis produktu

Wiha Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric Phillips, PlusMinus/Pozidriv, plochý s 6 slimBits v blistru (38613). Zvyšuje vaši bezpečnost: Nástavce slimBit Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko uloženým šroubům. Šetří vaše zdraví: Bez nebezpečí zranění - všechny nástavce jsou bezpečně uloženy uvnitř rukojeti. Zvýší vaši efektivnost: Nářadí Wiha LiftUp electric šetří 75 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Šroubovák se zásobníkem nástavců LiftUp electric je ideálním průvodcem každého elektrikáře při mobilním nasazení. Vložka s nástavcem schovaná v rukojeti nabízí místo pro 6 běžných simBitu a po stisknutí tlačítka vyjede ze zásobníku. Tím je zajištěno jednoduché vyjímání nástavců. Osvědčený držák ClicFix bezpečně zachytí všechny nástavce a spolehlivě je zablokuje. Tato technologie udělá ze zásobníku nástrojů univerzálně použitelný šroubovák. I v otázce bezpečnosti nabízí zásobníkový držák nástavců to maximálně možné. Jak zásobníkový držák nástavců, tak i obsažené slimBit jsou certifikovány podle mezinárodní normy IEC 60900. Štíhlé slimBity dlouhé 75 mm díky ochranné izolaci v přední oblasti plně integrované do bitu zajištují perfektní přístup k hluboko položeným šroubovým nebo pružinovým svorkám. Dalším plusovým bodem je otočná krytka, která zajištuje komfortní manipulaci. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Vhodný ke šroubování pod napětím do 1 000 V AC, zejména při práci v terénu. 1 x Nástavec slimBit electric Phillips (34583) PH1 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Phillips (34584) PH2 x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (34579) 3,0 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (34580) 4,0 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric Plochý (34581) 5,5 mm x 75 mm 1 x Nástavec slimBit electric PlusMinus/Pozidriv (34590) SL/PZ2 x 75 mm

Parametry

Výrobce Wiha
Flexibilní NE
Magnetické NE
Značka Wiha
Produktová řada LiftUp
Zobrazit všechny parametry