Materiál krytu Sklo transparentní
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka SLV GmbH
Produktová řada MYRA
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Jmenovité napětí 230...230
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením NE
Se světelným zdrojem NE
Typ předřadníku Není potřeba
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 2
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Světelný zdroj LED výměnná
Objímka GU10
Povrchová ochrana pouzdra Lakované
Druh napětí AC
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí ANO
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
Bez funkce stmívání NE
Difuser Ostatní
Směr světelného toku Přímý/nepřímý
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 Není potřeba
Stupeň krytí (IP) IP55
Rázová pevnost IK02
Třída ochrany I
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Vhodné pro výkon světelného zdroje 35...35
W
Max. výkon systému 35
W
Řízení konstantního světelného toku NE
Šířka 150
mm
Výška / hloubka 115
mm
Délka 80
mm
Typ kabeláže Ukončení
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Casambi NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE