Náhradní vložka C40 350 pro iPRD

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro napájení
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 210,07
2 674,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Náhradní vložka C40 350 pro iPRD
Na objednávku

Popis produktu

Tento produkt Acti9 je náhradní vložka C40-350 pro svodič přepětí iPRD. Maximální vybíjecí proud Imax je 40 kA. Jmenovitý vybíjecí proud 15 kA. Tento výrobek je kompatibilní se systémem uzemnění TT a TN. Toto zařízení typu 2 automaticky chráněno integrovaným jističem je doporučeno pro středně vysokou úroveň rizika ve vstupním panelu. Maximální trvalé provozní napětí Uc je 350 V stř. Úroveň ochrany nahoru je 1,4 kV. Lze jej připojit k modulu zařízení chránícího proti přepětí. Šířka je 57 mm v rozteč 9 mm. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 57 mm x (H) 56 mm. Podle normy IEC 60529 je stupeň ochrany IP20 nebo IP40 v modulární skříni. Provozní teplota je -25 °C až 60 °C. Skladovací teplota je -40 °C až 85 °C. Je v souladu s normami IEC 61643-1 a ENE 61643-11.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 15 kA
Ochranná hladina L-N 1,6 kV
Ochranná hladina 1,6 kV
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi