Hlavní obrázek ke svorce 2273

Nová svorka WAGO – Největší užitek na nejmenším prostoru

WAGO 2273. I malý může být velký.


Jak jsme vyvinuli nejlepší spojovací krabicovou svorku všech dob? Minimalizovali jsme prostor potřebný v krabici a zajistili maximum komfortu a spolehlivosti:
  • Individuálně kombinovatelné průřezy připojení od 0,5 do 2,5 mm²
  • Jednoznačné barevné označení pro rychlejší přístup
  • Až o 51 procent méně potřebného prostoru než u milionkrát osvědčených svorek 273
  • Zkušební otvor pro všechny běžné zkušební hroty
  • Transparentní pouzdro pro vizuální kontrolu správné polohy vodiče
  • Průhledové okénko ke kontrole ochrany proti nebezpečnému dotyku
Komfortní v každém ohledu 



Komfortní v každém ohledu

Malé, ale šikovné! Svorky řady 2273 jsou o více než 50 procent menší než milionkrát osvědčené svorky WAGO řady 273. Při elektroinstalaci tak můžete ušetřit obrovské množství prostoru. Individuálně kombinovatelné průřezy připojení od 0,5 do 2,5 mm², jmenovitý proud až 24 A a jednoznačné barevné označení mimoto zajišťují rychlý přístup pro dokonalé instalační podmínky. Nová svorka WAGO je komfortnější než kdy dříve!




 
Vše pod kontrolou



Vše pod kontrolou

Transparentní pouzdro umožňuje vizuální kontrolu správné polohy vodiče. Zda jsou vodiče správně odizolované, zjistíte pomocí průhledového okénka na kontrolu ochrany proti nebezpečnému dotyku. Zkušební otvory jsou optimalizovány pro všechny běžné zkušební hroty.

Zde není kontrola žádný problém!
 


 

Nabídka jednotlivých položek

2273-202


Kompaktní krabicová 2-vodičová svorka do průřezu 2,5mm2, jmenovitý proud 24A, napětí 450V  2273-202


 


2273-203



Kompaktní krabicová 3-vodičová svorka do průřezu 2,5mm2, jmenovitý proud 24A, napětí 450V  2273-203
 

 

2273-204


Kompaktní krabicová 4-vodičová svorka do průřezu 2,5mm2, jmenovitý proud 24A, napětí 450V  2273-204

 



2273-205


 
Kompaktní krabicová 5-vodičová svorka do průřezu 2,5mm2, jmenovitý proud 24A, napětí 450V  2273-205


 

2273-208


Kompaktní krabicová 8-vodičová svorka do průřezu 2,5mm2, jmenovitý proud 24A, napětí 450V  2273-208