Panasonic: Datalogger pro venkovní použití

  •  Sběr dat, jejich následná archivace, označení časovým razítkem a odeslání přes GPRS centrálnímu systému v místech bez elektrické energie – takto poptávané řešení může být pěkným oříškem.
  • Nový datalogger společnosti Panasonic Electric Works (PEW) umožní realizovat zmíněné řešení v náročných povětrnostních podmínkách.
  • Metron2 má robustní plastové provedení s krytím IP67, čtyři konfigurovatelné měřící nebo digitální vstupy a možnost využití rozšiřujícího modulu.
  • Displej, který je součástí přístroje, je možné využít i k operativnímu sledování stavu systému přímo na místě.
  • Pro bezpečnost dat je Metron2 napájen baterií s dlouhou životností. K dispozici je 14 Ah což při spotřebě 110 µA garantuje roky provozu bez potřeby servisního zásahu. Zařízení je vyvinuto pro zajištění komplexní vzdálené správy - procesu získávání, zálohování a odesílání sledovaných dat.
  • FP Web-serverem 2, s kterým zařízení může komunikovat, iniciuje proces přenosu dat (dle nastavení např. 1 denně) a po úspěšném přenosu se Metron2 opět překlopí do stavu hibernace s minimální spotřebou.
  • Parametry zařízení Metron2 jej předurčují pro sledování množství a kvality kapalin v nádržích, cisternách, zavlažovacích rezervoárech či na jiných místech, kde elektrická energie není nebo kde není garantována.
  • Výhodu vlastních baterií můžeme využít i tam, kde elektrika je k dispozici, ale chceme, aby systém zůstal nezávislý na centrálním napájení.

  Vlastnosti produktu ve stručnosti:

  •  Robustní plastový kryt 138x68x76mm (ŠxVxH)
  • Teplota použití od -30 ° C až +55 ° C
  • Konfigurace prostřednictvím vlastního LCD displeje a kapacitních tlačítek
  • 4 vstupy nastavitelné jako 0-10V / 4-20mA (rozlišení 10 bitů) nebo digitální
  • 5 vstupů (alarm/pulzní) pro max. 20 Hz (rozšiřující modul)
  • Baterie s dlouhou životností
  • Možnost připojení externí antény - SMA
  • USB port pro konfiguraci a aktualizaci firmware

  Více informací na pobočkách Soneparu ČR.