Ocelová páska stříbrná 290 x 12 mm (25 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vázací pásky
  • Kód: 1575635
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 6020
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 186020
  • Produktová řada: Ocelové pásky
  • EAN: 4021103860205
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
878,26
1 062,69 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   25,0 BAL

Ocelová páska stříbrná 290 x 12 mm (25 ks)
Na objednávku

Popis produktu

Ocelová páska stříbrná 290 x 12 mm (25 ks) (Automatický překlad originálního textu: Kabelové stahovací pásky AiSi 316 (DiN 1.4401) z nerezové oceli, s kuličkovým zámkem. Odolné vůči korozi a záření, antimagnetické. Mimořádně odolné vůči agresivním chemikáliím. Tloušťka oceli 0,26 mm (šířka 4,6/7,9 mm) nebo 0,32 mm (šířka 12 mm). Další vlastnosti černé verze: potah z polyesteru, UV stabilizovaný a bez halogenů. Teplotní odolnost: -80 °C až +538 °C (přírodní) nebo -80 °C až +538/150 °C (černá, ocel/polyester). Certifikace: UL, DNV, LR. ŠxD 12,0x290 mm, kabelový svazek max. 75 mm, minimální pevnost v tahu 2200 N.)

Parametry

Výrobce CIMCO
Délka pásu / pásky 290 mm
Rozpojitelná spona NE
Schválení UL ANO
Textová plocha Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení