Odplášťovací nůž JOKARI - SUPER průměr 8 - 13 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nástroj pro odizolování kabelu
  • Kód: 7301302
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 12 0025
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 120025
  • Produktová řada: Kabelové nože
  • EAN: 4021103200254
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 265,29
1 531,00 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Odplášťovací nůž JOKARI - SUPER průměr 8 - 13 mm
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Odplášťovací nůž JOKARI SUPER průměr 8 - 13 mm (Automatický překlad originálního textu: Super odizolovač, jak špičky vnitřních lankových lopatek, tak i řezné hrany připojených lukových lopatek jsou potaženy nitridem titanu. Při cca. 500 °C je nitrid titanu napařen na řezací čepel ve vakuové komoře pomocí procesu PVD. Díky redukované povrchové struktuře a extrémně vysoké tvrdosti je dosaženo vynikajících kluzných vlastností a vysoké odolnosti proti opotřebení nebo otěru. Nože s povlakem TiN lze použít s výrazně vyšší odolností a řezným výkonem. S kruhovým a podélným řezákem, odizolovacím zařízením a zasouvacím přídavným ostřím, odizolování: Kabely od průměru 8 - 13 mm, např.: 7 x 1, 5 mm3 nebo 5 x 2, 5 mm3, Odizolování: 0, 2 0, 3 0, 8 průměr mm, 1, 5 2, 5 4 mm3.)

Parametry

Výrobce CIMCO
Značka CIMCO
Produktová řada Kabelové nože
Rozsah odizolování průměr 8...13 mm
Hloubka zářezu nastavitelná ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení