Ohřívač vody průtokový 11/13,5kW 400V DCE 11/13

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průtokový ohřívač vody
  • Kód: 1326511
  • Výrobce: Stiebel Eltron
  • Označení typu: DCE 11/13
  • Značka: Stiebel Eltron
  • Objednací číslo: 230770
  • Produktová řada: DCE
  • EAN: 4017212307700
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 273,01
13 640,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,90 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ohřívač vody průtokový 11/13,5kW 400V DCE 11/13
Na objednávku

Popis produktu

Použití • Elektronicky regulovaný průtokový ohřívač vody vyžaduje díky své kompaktní konstrukci jen málo místa. Přístroj je díky své malé montážní hloubce jedinečně plochý, a proto je ideální pro prostorově úspornou montáž pod umyvadlo nebo kuchyňský dřez. • V komerčním sektoru je vhodný pro úklidové místnosti nebo sanitární prostory s několika umyvadly. • International: při vysokých vstupních teplotách vhodný také pro sprchu. Komfortní charakteristiky • Technologie 3i zajišťuje dosažení požadované teploty přesně na stupeň až na hranici výkonu. • Topné těleso s holou spirálou rychle ohřeje vodu. Konstantní požadovanou teplotu zajišťuje elektronické řízení až na hranici výkonu. - Připojovací příkon lze snadno zvolit na přístroji a požadovanou teplotu lze plynule regulovat pomocí otočného voliče. Účinnost • Díky elektronické regulaci výkonu ušetří technologie 3i až 30 % energie a vody. 3 snímače zajišťují dosažení nastavené teploty s přesností na stupeň až na hranici výkonu. Energeticky úsporný provoz je dále podpořen tím, že přístroj spotřebovává pouze energii, kterou skutečně potřebuje. Přimíchání studené vody na armatuře není nutné, což dále zvyšuje celkovou účinnost přístroje. • Vhodné pro provoz s předehřátou vodou ze solárních systémů nebo tepelných čerpadel. • Voda se ohřívá přímo u odběrného místa, čímž se zamezí ztrátám v zásobníku a potrubí. Instalace • Rychlá a jednoduchá montáž díky inovovanému instalačnímu systému PROFI-RAPID. • Nerovnosti stěny a odchylky vyvrtaných otvorů se vyrovnají univerzálně použitelnou montážní lištou, která zohledňuje i na trhu obvyklé upevňovací body. • Jednoduchá a stabilní montáž na stěnu, protože přímé přišroubování přes zadní stěnu přístroje umožňuje jednoduché vyrovnání nerovností stěny a odchylek vyvrtaných otvorů. • Rychlá a univerzální přípojka vody shora přes vně umístěné přípojky 3/8”. Instalace se provádí pomocí beztlakové nebo tlakové armatury a je možná i na plastových potrubních systémech. • Jednoduché elektrické připojení, protože připojovací kabel je standardně připraven pro pevné připojení a je součástí dodávky. Vedení rozvodů nahoru zajišťuje, že kabely nejsou v dolní pohledové oblasti viditelné. • Odborník může výkon individuálně nastavit. • Rychlá analýza chyb pomocí diagnostické světelné signalizace LED. • Víko přístroje a kompletní vnitřní konstrukční skupinu lze při montáži oddělit od zadní stěny bez použití nářadí. Bezpečnost • Topné těleso s holou spirálou je vhodné pro tvrdou i měkkou vodu. • Odborník může aktivovat ochranu před opařením, která trvale omezí výstupní teplotu vody. • Vícestupňová elektronická bezpečnostní koncepce zahrnuje bezpečnostní vypnutí teploty, snímačem řízené sledování teploty topného tělesa a detekci vzduchových bublin.

Parametry

Výrobce Stiebel Eltron
Hloubka 99 mm
Hmotnost 2,1 kg
Jmenovitý obsah 0,2 l
Jmenovitý výkon 13,5 kW
Zobrazit všechny parametry