Výrobce Stiebel Eltron
Hloubka 117
mm
Hmotnost 3,6
kg
Jmenovitý obsah 0,4
l
Jmenovitý výkon 18
kW
Materiál tlakové nádoby Plast
Obsluha Manuální
S displejem NE
Solární kompatibilnost NE
Topný systém Neizolovaný drát
Typ regulace Elektronické
Ukazatel teploty Bez
Vhodné pro KNX NE
Výška 470
mm
Značka Stiebel Eltron
Produktová řada HDB-E
Vhodné pro plastovou trubku ANO
Bezpečnostní odpojení Tlakové spínání
Instalovaný příkon od / do 18...18
kW
Jmenovité napětí 1 380
V
Jmenovité napětí 2 415
V
Jmenovitý průměr studené užitkové vody 1/2 palce (15)
Jmenovitý průměr teplá užitková voda 1/2 palce (15)
Připojení studené kohoutkové vody Vnější závit
Připojení teplé kohoutkové vody Vnější závit
Řízení výkonu Elektronické
S baterií / směšovací baterií NE
Stupeň krytí (IP) IP25
Šířka 225
mm
Vnější průměr trubky na studenou kohoutkovou vodu 21,5
mm
Vnější průměr trubky, teplá užitková voda 21,5
mm
Způsob montáže Nad umyvadlem/pod umyvadlem
Max. pracovní tlak 10
bar
Třída energetické účinnosti (812/2013/EU) A