Ohřívač vody zásobníkový 10l 2kW 230V pod umyvadlo ESH 10 Plus

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektrický ohřívač vody (bojler)
  • Kód: 1793788
  • Výrobce: Stiebel Eltron
  • Označení typu: ESH 10 U-P Plus
  • Značka: Stiebel Eltron
  • Objednací číslo: 201397
  • Produktová řada: ESH
  • EAN: 4017212013977
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 610,64
9 208,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,90 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ohřívač vody zásobníkový 10l 2kW 230V pod umyvadlo ESH 10 Plus
Na objednávku

Popis produktu

Použití•Tlakové uzavřené malé zásobníky mohou dodávat teplou vodu do jednoho nebo více odběrných míst s nízkou potřebou. Přístroje pro montáž pod odběrné místo lze kombinovat se všemi běžně dostupnými tlakovými armaturami; pro instalaci je nutná odpovídající bezpečnostní skupina. Komfortní charakteristiky•Malé zásobníky jsou řešením decentralizovaného skupinového zásobování podle potřeby a poskytují teplou nebo horkou vodu kdykoli. Vodu ohřívají přímo u odběrného místa; zamezuje se ztrátám energie, vody a cirkulace dlouhými vedeními. Spotřebu energie navíc dále snižuje kvalitní tepelná izolace.•Regulátor teploty pracuje se snímačem umístěným přímo ve vodě.•Uživatel si teplotu volí plynule pomocí otočného voliče.•Indikace ohřevu pomocí světelné kontrolky.•Vnitřní tlaková nádoba je ze smaltované oceli. Instalace a servis Instalační systém PROFI-RAPID umožňuje velmi rychlou montáž. Jednoduchá výměna s ohledem na upevňovací body běžně používané na trhu, univerzální montážní lišta umožňuje rychlou montáž na stěnu.•Vhodný pojistný ventil formou příslušenství. Přívodní kabel s vidlicí s ochranným kontaktem. Bezpečnost a kvalita•Dlouhá životnost díky robustnímu měděnému trubkovému topnému tělesu.•Bezpečnostní omezovač teploty lze po spuštění resetovat.

Parametry

3-fázový model NE
Dávkovací profil XXS
Duální model NE
Soklový zásobník teplé vody NE
Vhodné pro vroucí vodu NE
Zobrazit všechny parametry