3-fázový model NE
Duální model NE
Soklový zásobník teplé vody NE
Vhodné pro vroucí vodu NE
S teplotním omezením ANO
Energetická účinnost ohřevu vody (Nwh) 40
%
Jmenovité průměr vypouštěcí připojení 1/2 palce (15)
Jmenovitý průměr studené užitkové vody 1/2 palce (15)
Jmenovitý průměr teplá užitková voda 1/2 palce (15)
Kapacita baterie při 60 °C, nepřetržitě 23,5
l/min
Materiál pláště Ocel
Připojení studené kohoutkové vody Vnější závit
Připojení teplé kohoutkové vody Vnější závit
Připojení, drenážní připojení Vnitřní závit
S baterií / směšovací baterií NE
S cirkulačním připojením NE
S teploměrem ANO
S tlakovým redukčním ventilem NE
S vypínačem nočního proudu ANO
Stupeň krytí (IP) IP25
Šířka 475
mm
Třída energetické účinnosti C
Umístění vertikálně ANO
Upevnění na stěnu ANO
Vnější průměr trubky na studenou kohoutkovou vodu 21,5
mm
Vnější průměr trubky, teplá užitková voda 21,5
mm
Vnější průměr trubky, vypouštěcí připojení 21,5
mm
Vodorovné umístění ANO
Vstupní napětí 230...230
V
Výrobce Stiebel Eltron
Frekvence 50/60 Hz
Hloubka 492
mm
Jmenovitý výkon 3
kW
Provedení Zavěšené
S ukazatelem teploty ANO
Výška 1200
mm
Značka Stiebel Eltron
Produktová řada PSH
Materiál bojleru Ocel
Ochranná anoda ANO
Max. pracovní tlak 6
bar
S čisticím otvorem NE