Panasonic: Všechny bezpečnostní funkce v jednom produktu – inovativní světelné závory

Pro zajištění bezpečnosti obsluhy je výrobní linka opatřena mnoha komplexními systémy. Světelné závory hrají významnou roli při ochraně lidí před pohyblivými částmi strojů. Samotné nasazení bezpečnostních světelných závor však nestačí. Systém je třeba doplnit o tlačítka „Nouzové zastavení“ a kontakty bezpečnostních dveří. Dalším nezbytným krokem je bezpečnostní propojení řídící jednotky, motorů a pneumatiky. Hlavně pro menší výrobní provozy tvoří tyto vícepráce relativně vysoké náklady.

Chytré a inovativní řešení se nachází v použití bezpečnostních závor řady SF4C.

  • Tlačítko nouzového zastavení i kontakt bezpečnostních dveří může být zapojen přímo bez nutnosti použití bezpečnostního PLC. Přídavné kontakty potřebné pro sledování výkonových relé lze také připojit přímo k bezpečnostní závoře.
  • Ještě donedávna bylo pro zastavení stroje se třemi světelnými závorami zapojenými v kaskádě třeba šesti bezpečnostních relé. Díky použití SF4C klesne jejich počet na třetinu čímž klesají na třetinu nejen pořizovací náklady, ale také náklady a čas na zapojení a zprovoznění.
  • Světelné závory SF4C mají vlastní červené, žluté i zelené signálové LED světlo čímž je eliminována nutnost nasazení standardního světelného majáku.

Světelné bezpečnostní závory SF4C s roztečí paprsků 10 a 20 mm a LED displejem splňují bezpečnostní třídu 4 (PLe, SIL3). Ochranná výška dosahuje 640 mm. Další speciální funkce jako např.: Muting, pevná nebo plovoucí funkce Blanking, korekce dopadajícího světla v extrémních světelných podmínkách či zabezpečení heslem je samozřejmostí. Díky polykarbonátovému provedení jsou závory velice lehké a odolné.