Svítidlo LED panel 33W 4000K 3630lm 600x600mm IP40 bílá Value

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1929661
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: PL COMP 600 V 33W/CW
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4099854017902
  • Produktová řada: PL COMP
  • EAN: 4099854017902
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 132,86
1 370,76 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Svítidlo LED panel 33W 4000K 3630lm 600x600mm IP40 bílá Value
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Čtvercová vestavná panelová svítidla pro stropní systémy 600 x 600 mm. Vlastnosti produktu: Rám z protlačovaného hliníku. Polystyrenový difuzor. Životnost (L80/B10): až 50 000 h (při 25 °C). Výhody produktu: Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku. Úspora energie díky účinnosti systému až 110 lm/W. Externí předřadník pro dodatečnou flexibilitu a snadnou instalaci. K dispozici je provedení s DALI ECG. 5letá záruka. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Kanceláře, konferenční místnosti. Recepce, vstupní haly, chodby, výtahy. Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm. Výbava / příslušenství: K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže. Přiloženo je bezpečnostní lanko pro svítidlo. Předinstalované bezpečnostní držáky. Včetně externího předřadníku. Vhodné pro použití se samostatným nouzovým modulem. Samostatně k dispozici konektorový box s 5pólovou svorkou pro průchozí kabeláž pro průřezy kabelů do 2,5 mm?.

Parametry

Jmenovitý proud 150...150 mA
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení