Odplášťovací nuž rovný stříhací břit pro kruhové kabely 200mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nůž
  • Kód: 1660352
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 24680SB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 38798
  • Produktová řada: Electronic
  • EAN: 4010995387983
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
671,60
812,64 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Odplášťovací nuž rovný stříhací břit pro kruhové kabely 200mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Odpláštovací nuž rovný střihací břit pro kruhové kabely v blistru (38798) 200 mm. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: K odstranění opláštění a nařezávání izolací zejména velkých kabelu a různých vrstev několikrát izolovaných kabelu. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 200 mm
Ochranná izolace 1000V ANO
Značka Wiha
Produktová řada Electronic

Naposledy jste prohlíželi