Kleště kombinované Industrial (DynamicJoint/OptiGrip) s břitem 160mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinované kleště
  • Kód: 1658372
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z01016002SB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 34565
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995345655
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
824,62
997,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště kombinované Industrial (DynamicJoint/OptiGrip) s břitem 160mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kombinované kleště Industrial s DynamicJoint a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem v blistru (34565) 160 mm. Normy: DIN ISO 5746. Tvar hlavy: Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Provedení: OptiGrip - nove řešená uchopovací plocha s tříbodovým opřením zaručuje optimální držení výrobku při práci. Střihací břity jsou navíc indukčně kaleny na cca 64 HRC. Kloub Wiha DynamicJoint zajištuje optimální přenos síly ruky na stříhací břity. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná. Použití: Univerzální kleště pro uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátu a kabelu.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Délka 160 mm
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi