Kleště kombinované Professional electric (DynamicJoint/OptiGrip) 160mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinované kleště
  • Kód: 1656127
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z01016006SB
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 27328
  • Produktová řada: Professional electric
  • EAN: 4010995273286
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 050,46
1 271,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště kombinované Professional electric (DynamicJoint/OptiGrip) 160mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kombinované kleště Professional electric s DynamicJoint a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem v blistru (27328) 160 mm. Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. Šetří vaše zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint snižuje potřebnou sílu při střihání. Zvýší vaši efektivnost: Bezpečné protiskluzové rukojeti ve všech běžných pracovních situacích. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Univerzální kleště pro uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátu a kabelu. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Délka 160 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi