Kleště kombinované silné Industrial (DynamicJoint/OptiGrip) břit.225mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinované kleště
  • Kód: 1657994
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z02022502
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 32320
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995323202
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 198,66
1 450,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště kombinované silné Industrial (DynamicJoint/OptiGrip) břit.225mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Silné kombinované kleště Industrial s DynamicJoint a OptiGrip se zvláště dlouhým střihacím břitem (32320) 225 mm. Normy: DIN ISO 5746. Tvar hlavy: Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Provedení: OptiGrip - nove řešená uchopovací plocha s tříbodovým opřením zaručuje optimální držení výrobku při práci. Velmi příznivý pákový převod ruční síly vede k 40% úspoře sil při štípání oproti standardním kombinovaným kleštím. Brity dodatečně indukčně kaleny na ca. 64 HRC, proto vhodné i ke střihání pianových drátu. Kloub Wiha DynamicJoint zajištuje optimální přenos síly ruky na stříhací břity. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, speciálně zušlechtěná. Použití: Silové optimalizované univerzální kleště k uchopování, přidržování a štípání měkkých až velmi tvrdých drátu a kabelu.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Délka 225 mm
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi