Kleště kombinované silné Industrial electric (DynamicJoint/OptiGrip)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinované kleště
  • Kód: 1658516
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z02022509
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 35465
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995354657
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 333,21
1 613,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště kombinované silné Industrial electric (DynamicJoint/OptiGrip)
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Silné kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint a OptiGrip (35465) 225 mm. Normy: DIN ISO 5746. Zhotoveno dle IEC 60900. Tvar hlavy: Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Provedení: S několikrát leštěnou hlavou. OptiGrip - nove řešená uchopovací plocha s tříbodovým opřením zaručuje optimální držení výrobku při práci. Velmi příznivý pákový převod ruční síly vede k 40% úspoře sil při štípání oproti standardním kombinovaným kleštím. Brity dodatečně indukčně kaleny na ca. 64 HRC, proto vhodné i ke střihání pianových drátu. Kloub Wiha DynamicJoint zajištuje optimální přenos síly ruky na stříhací břity. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, speciálně zušlechtěná. Použití: Silové optimalizované univerzální kleště k uchopování, přidržování a štípání měkkých až velmi tvrdých drátu a kabelu. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Délka 225 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi