Kleště ploché přímé Industrial electric s břitem 200mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ploché kleště
  • Kód: 1658133
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z05020009
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 33178
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995331788
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 264,82
1 530,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště ploché přímé Industrial electric s břitem 200mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial electric se střihacím břitem přímého tvaru (33178) 200 mm. Normy: DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900. Tvar hlavy: Rovný tvar. Provedení: S několikrát leštěnou hlavou. Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Částečně ozubené uchopovací plochy. Střihací břity jsou navíc indukčně kaleny na cca 64 HRC. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná. Použití: Uchopování, přidržování a střihání měkkých a tvrdých drátu a kabelu, přednostně použitelné v elektrické oblasti. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 200 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Provedení rukojeti Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi