Kleště ploché zahnuté Industrial 200mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ploché kleště
  • Kód: 1658001
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z05120002
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 32328
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995323288
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 208,64
1 462,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště ploché zahnuté Industrial 200mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kleště s plochými zahnutými čelistmi Industrial se střihacím břitem vyhnutého tvaru, cca 40° (32328) 200 mm. Normy: DIN ISO 5745. Tvar hlavy: Zahnuto, ca. 40°. Provedení: Extra dlouhé ostří pro ploché a kulaté kabely. Částečně ozubené uchopovací plochy. Střihací břity jsou navíc indukčně kaleny na cca 64 HRC. Materiál: Vysoce jakostní nástrojová ocel C 70, zušlechtěná. Použití: Uchopování, přidržování a štípání měkkých i tvrdých drátu a kabelu, přednostně v mechanické oblasti.

Parametry

Výrobce Wiha
Celková délka 200 mm
Izolované NE
Ochranná izolace 1000V NE
Provedení rukojeti Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi