Kleště kulaté Langbeck Professional electric 160mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kulaté kleště
  • Kód: 1655516
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z09016006
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 26735
  • Produktová řada: Professional electric
  • EAN: 4010995267353
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 117,34
1 351,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště kulaté Langbeck Professional electric 160mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Kleště s kulatými čelistmi Langbeck Professional electric (26735) 160 mm. Zvýší vaši efektivnost: Zvláště dlouhá hlava kleští pro snadné vkládání hluboko položených konstrukčních dílu. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: DIN ISO 5745. Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Uchopování a kulaté ohýbání drátu a plechových součástí. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 160 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Provedení rukojeti Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi