Kleště instalační TriCut Professional electric 170mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Štípací stranové kleště
  • Kód: 1660219
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z14117006
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 38552
  • Produktová řada: Professional electric
  • EAN: 4010995385521
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 750,87
2 118,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště instalační TriCut Professional electric 170mm
Skladem 2 ks

Popis produktu

Wiha Instalační kleště TriCut Professional electric (38552) 170 mm. Usnadní vám práci. : Šikmá hlava umožnuje práce na obtížně přístupných místech, například v instalačních krabicích. Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. Šetří peníze: Pro tři operace, a to zkracování, opláštění a odizolování vám bude stačit jen jedno nářadí. Zvýší vaši efektivnost: Tři nástroje v jednom. Šetří 60 % objemu, 50 % hmotnosti a zaručuje 100% efektivnost. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Instalační kleště electric TriCut udělají práci za tři. Jakostně vyrobené instalační kleště představují optimálního pomocníka při obrábění kabelu, neboť spojují tři nejdůležitější nástroje v jednom: kleště štípací stranové, nástroj k opláštění a odizolovací kleště. Díky speciálně zalomené hlavě kleští je umožněno ergonomické a sílu šetřící opláštění a odizolování v podélném směru kabelu a kleští. Tak TriCut nabízí především v úzkých stavebních prostorech, jako např. v odbočovacích a rozdělovacích krabicích, rozhodující výhodu oproti jiným kleštím. Stranovými štípacími kleštěmi mohou být vedle kabelu stříhány i tvrdší dráty nebo dokonce i řetězy. Extra široké hřbety rukojetí s vypracovanými tvrdými a měkkými oblastmi i zahnutými konci rukojetí zamezují sklouznutí prstu. Kleště individuálně testované podle mezinárodní normy IEC 60900 zaručují nekompromisní bezpečnost a umožnují bezpečnou práci u vodivých dílu až do 1 000 V AC. Normy: Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Vhodné ke střihání měkkých a tvrdých drátu i kabelu, např. vedení NYM. Kromě toho jsou vhodné k opláštění kruhových kabelu a kabelu pro vlhké prostory a odizolování vodičů na obtížně přístupných místech jako např. v odbočovacích a rozdělovacích krabicích.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 170 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
S funkcí odizolování NE
Zobrazit všechny parametry