Kleště štípací stranové silné Industrial electric (DynamicJoint) 180mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Štípací stranové kleště
  • Kód: 1660811
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z16318009
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 41275
  • Produktová řada: Industrial
  • EAN: 4010995412753
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 495,09
1 809,06 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kleště štípací stranové silné Industrial electric (DynamicJoint) 180mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Silné kleště štípací stranové Industrial electric s DynamicJoint se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou (41275) 180 mm. Usnadní vám práci. : Až o 40 % vyšší střižná síla díky optimalizovanému pákovému převodu. Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. Šetří vaše zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint snižuje potřebnou sílu při střihání. Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Zkracování kabelu a drátu při trvalém nasazení vyžaduje velkou sílu a způsobuje silné zatížení zápěstí. Silné kleště štípací stranové Wiha s dvousložkovou rukojetí umožnují silové úsporné střihání při tvrdém zatížení. Kloub pro kleště s DynamicJoint zajištuje optimální přenos síly ruky na střihání a až o 40 % vetší střižnou sílu. Díky uvolnitelné otvírací pružině právě při trvalém nasazení umožnuje práci bez námahy. Výkonné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc garantují přesnou řeznou hranu. Ergonomicky tvarované rukojeti kleští zajištují komfortní, neunavující práci. Navíc jsou silné kleště štípací stranové vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 60900, a tím jsou schválené pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC. Silné kleště štípací stranové se osvědčily jako ideální nástroj při práci na elektrickém systému. Normy: DIN ISO 5749. Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: Silové optimální univerzální kleště pro štípání měkkých i tvrdých drátu a kabelu.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 180 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
S funkcí odizolování NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi