Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalatérské kleště
  • Kód: 1660087
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: Z22025006
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 37450
  • Produktová řada: Professional electric
  • EAN: 4010995374501
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 826,27
2 209,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním 250mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Hasák Professional electric s tlačítkovým seřizováním (37450) 250 mm. Splňuje vaše požadavky: Trvale stabilní díky kloubu s průchozím cepem s dvojitým vedením. Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, který zabraňuje vzniku koroze. Zvýší vaši efektivnost: Rychlé a jednoduché nastavení kleští pomocí tlačítka. Zajištuje plnou ochranu: Každý nástroj je testován jednotlivě při 10 000 V AC a schválen pro napětí 1 000 V AC. Normy: DIN ISO 8976. Zhotoveno dle IEC 60900. Použití: K uchopování a přidržování trubek a hranatých profilu, jako např. šestihranných matic při instalačních pracích. Jsou vhodné pro práci v oblasti dílu pod napětím do 1 000 V AC.

Parametry

Výrobce Wiha
Bezjiskrové provedení NE
Délka 250 mm
Izolované ANO
Kloub Průvlakový kloub
Zobrazit všechny parametry